SDN D063-03-22-LN08 Rille- og sidefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3105027
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105027
EAN/GTIN 7291075219296
Producentnummer 3105027
L-nummer L23980 1460

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 14,8 mm, skærediameter (DC) 63 mm, antal skær (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, antal skærekanter (NOF) 8, navdiameter (DHUB) 32 mm, navtykkelse (THUB) 6 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14,8 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Navdiameter (DHUB) 32 mm
  • Navtykkelse (THUB) 6 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 081804-TN-N
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4

Egnede produkter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven