LNET 081808-TL IC928 Tangentielt fastspændte platter med 4 skærekanter til not- og sidefræsere

Art.-nr.: 3422219
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3422219
EAN/GTIN 7291075447583
Producentnummer 3422219
L-nummer L23910 1028

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 8,4 mm, skærepladetykkelse (S) 6,85 mm, skærepladebredde (W1) 1,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,85 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 1,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven