ETS D063-06-W20-LN08 Rille- og sidefræsere

Art.-nr.: 3104554
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104554
EAN/GTIN 7291075219166
Producentnummer 3104554
L-nummer L23980 303

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, antal skærekanter (NOF) 10, total længde (OAL) 110 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Funktionel længde (LF) 85 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven