Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 28 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 6 mm, totallængde (OAL) 65 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
- Interfaces funktioner M16
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneradius (RE) 6 mm
- Skærediameter (DC) 28 mm
- Diameter (DC/DCX) 28 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 4
- Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
- Funktionel længde (LF) 40 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCCT 1206MO
- Samlet længde (OAL) 65 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader