H490 E90AX D32-3-C32-12 HELIDO 90° fræsere med tosidede rektangulære skær H490 ANKX 12 med 4 snoede skærekanter.

Art.-nr.: 3104759
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104759
EAN/GTIN 7291075252873
Producentnummer 3104759
L-nummer L23980 1423

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 12 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 110 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle