H490 E90AX D25-2-W25-12 HELIDO 90° fræsere med tosidede rektangulære skær H490 ANKX 12 med 4 snoede skærekanter.

Art.-nr.: 3104758
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104758
EAN/GTIN 7291075252866
Producentnummer 3104758
L-nummer L23980 2643

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 12 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 110 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 78 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle