H490 E90AXD1.25-2W1.25-17 90° endefræsere, der bærer H490 ANKX 17 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3104640
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104640
    EAN/GTIN 7291075216462
    Producentnummer 3104640
    L-nummer L23980 2194

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,63″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (OAL) 4″ skaft type Weldon, Shank type Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1-1/4″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 2
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,63″
    • Fløjtetælling (NOF): 2
    • Funktionel længde (LF): 2,859″
    • Hovedlængde (venstre): 1,2″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Samlet længde (OAL): 4″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 6,5 grader
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven