H490 F90AX D6.00-8-2.0-17 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Art.-nr.: 3104629
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104629
    EAN/GTIN 7291075216585
    Producentnummer 3104629
    L-nummer L23980 2187

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2 ″, skærediameter (DC / DCX) 6 ″, skæring element Count (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 4,72 ″, samlet længde (OAL) 2-1/2 ″

    Egenskab:

    • Arbortype: B
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
    • Skærediameter (DC): 6″
    • Skærediameter (DC/DCX): 6″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 6″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 8
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,642″
    • Navdiameter (DHUB): 4,72″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven