H490 F90AX D100-5-32-17 90° planfræsere med dobbeltsidede H490 ANKX 17 skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 3104613
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104613
    EAN/GTIN 7291075215830
    Producentnummer 3104613
    L-nummer L23980 377

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 80 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 100 mm
    • Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 100 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 5
    • Skærelængde maks. (APMX) 16,3 mm
    • Navdiameter (DHUB) 80 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
    • Samlet længde (OAL) 50 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven