Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 11,5 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 8,1 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 28 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,5 mm
- Interfaces funktioner T08
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 12 mm
- Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 8,1 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 10 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 20 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) HCC D120-R0,5-QF
- Samlet længde (OAL) 28 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 90 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Drejningsmoment (TQ) 6 nxm