HOF D250-15-60-R07 Planfræsere til ottekantede og runde platter

Art.-nr.: 3104286
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIOCTO
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104286
    EAN/GTIN 7291075180305
    Producentnummer 3104286
    L-nummer L23980 1333

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræsere med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 262,5 mm, antal skærkanter (CICT) 15, navdiameter (DHUB) 150 mm, samlet længde (OAL) 63,5 mm

    Egenskab:

    • Arbor stil C.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
    • Skærediameter (DC) 250 mm
    • Diameter (DC/DCX) 262,5 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 262,5 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 15
    • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
    • Navdiameter (DHUB) 150 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) OFMT 07T3-AETN
    • Samlet længde (OAL) 63,5 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 42 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven