HP E90AN-D16-4-MMT10 90° skruefræser med MULTI-MASTER-grænseflade til HELIPLUS HP ANKT 0702 Vendeplatter

Art.-nr.: 3104237
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104237
EAN/GTIN 7291075202328
Producentnummer 3104237
L-nummer L23980 1291

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14,95 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 7,7 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 31,75 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14,95 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 20 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HP ANKT 0702 PN-R.
  • Samlet længde (OAL) 31,75 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3,2 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven