HCM D.50-B-L6.5-C.75 Multifunktionsfræsere med kuglenæse D=.500″.

Art.-nr.: 3103708
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie BALLPLUS
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103708
    EAN/GTIN 7291075181982
    Producentnummer 3103708
    L-nummer L23980 1739

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skæredybde (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,33″, fløjte tæller (NOF) 2, samlet længde (AAL) 6-1/2, Shank ″type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 2

    Egenskab:

    • Krops halve konisk vinkel (BHTA): 5 grader
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Hjørneradius (RE): 1/4″
    • Skærediameter (DC): 1/2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 1
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,33″
    • Fløjtetælling (NOF): 2
    • Fronttype: B
    • Hovedlængde (venstre): 2″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HBR D.50-QF
    • Samlet længde (OAL): 6-1/2″
    • Skafttype: Rund
    • Drejningsmoment (TQ): 53 lbfxin
    • Brugbar længde (LU): 2″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven