ETS D032-03-LN08-M08 Not- og skivefræsere med FLEXFIT-grænseflade.

Art.-nr.: 3103671
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103671
EAN/GTIN 7291075224030
Producentnummer 3103671
L-nummer L23980 734

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skærkantsdiameter (DC) 32 mm, antal skær (CICT) 4, antal medskær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 30,5 mm, effektivt antal perifere medskær (ZEFP) 2

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 30,5 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 2

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven