FF EW D1.50-5.0-CF4-06-C Hurtigfremføringsfræsere med CLICKFIT-skaft

Art.-nr.: 3103618
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103618
EAN/GTIN 7291075177930
Producentnummer 3103618
L-nummer L23980 1684

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1,732″, skærediameter (DC/DCX) 0,95″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,047″, fløjtantal (NOF) 4, samlet længde (AAL) 7,13, skaft type CLICKFIT, skaft type CLICKFIT, brugbar længde (LU) 5″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): CLICKFIT
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,732″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,95″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,95″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,047″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 5,47″
  • Hovedlængde (venstre): 5,15″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FF WOMT0602
  • Samlet længde (OAL): 7,13″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,5 grader
  • Skafttype: CLICKFIT
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 13 grader
  • Brugbar længde (LU): 5″

Egnede produkter

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven