Beskrivelse:
Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skæredybde (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,33″, fløjte tæller (NOF) 2, samlet længde (AAL) 6-1/2, Shank ″type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 2,4
Egenskab:
- Krops halve konisk vinkel (BHTA): 1,5 grader
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
- Hjørneradius (RE): 1/4″
- Skærediameter (DC): 1/2″
- Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 1
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,33″
- Fløjtetælling (NOF): 2
- Fronttype: D
- Hovedlængde (venstre): 2,4″
- Identifikation af masterindsats (MIID): HBR D.50-QF
- Samlet længde (OAL): 6-1/2″
- Skafttype: Rund
- Drejningsmoment (TQ): 53 lbfxin
- Brugbar længde (LU): 2,4″