HP F90AT D63-5-25.4-22 90° planfræser til HP AD 2207 -Værktøj med lang skærekant

Art.-nr.: 3103496
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103496
EAN/GTIN 7291075171365
Producentnummer 3103496
L-nummer L23980 1201

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal platter (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 59,2 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 21 mm
  • Navdiameter (DHUB) 59,2 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HP ADCT 2207PDR
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven