T490 FLN D050-04-22-16 90° planfræsere til tangentielt monterede skær med 4 spiralformede, 16 mm lange skærekanter

Art.-nr.: 3103406
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103406
    EAN/GTIN 7291075257373
    Producentnummer 3103406
    L-nummer L23980 1092

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 50 mm
    • Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 4
    • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
    • Navdiameter (DHUB) 48 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNHT 160708PNR
    • Samlet længde (OAL) 40 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven