Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 7,7 mm, antal skær (NOF) 5, samlet længde (OAL) 110 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 20,5 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 5
- Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
- Antal skærekanter (NOF) 5
- Funktionel længde (LF) 110 mm
- Hovedlængde (LH) 22 mm
- Betegnelse for skærepladen (MIID) HP ANKT 0702PNTR
- Samlet længde (OAL) 110 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 2,4 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 20,5 mm