E93CN D25-4-M12-07 Toriske skruefræsere med FLEXFIT-grænseflade til toriske skær

Art.-nr.: 3103066
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103066
EAN/GTIN 7291075175127
Producentnummer 3103066
L-nummer L23980 811

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, samlet længde (OAL) 57 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
  • Funktionel længde (LF) 35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNHT 070315
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 93 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven