E93CN D20-3-M10-07 Toriske skruefræsere med FLEXFIT-grænseflade til toriske skær

Art.-nr.: 3103065
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103065
EAN/GTIN 7291075175110
Producentnummer 3103065
L-nummer L23980 807

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, total længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
  • Interfaces funktioner M10
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 15 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) CNHT 070315
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 93 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven