F45LN D100-08-32-R-N15 45° planfræsere med tangentielt monterede LN 1506 skær

Art.-nr.: 3102621
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102621
EAN/GTIN 7291075152807
Producentnummer 3102621
L-nummer L23980 504

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 120 mm, antal skær (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 72 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 120 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 120 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 72 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven