LNMT 150608ANTN MM DT7150 Tangential WSP med sintret spånformer. Forstærket beskyttelsesfas til ugunstige skæreforhold. Tillader høje

Art.-nr.: 5605408
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605408
EAN/GTIN 7291075179392
Producentnummer 5605408
L-nummer L23970 235

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 7,5 mm, skærepladelængde (INSL) 15,3 mm, skærepladetykkelse (S) 12,9 mm, skærepladebredde (W1) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,9 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,3 mm/tand
  • Antal skærekanter 4
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 2 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle