ETS D32-16-W32-A10 Sidefræsere med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3101293
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101293
EAN/GTIN 7291075053791
Producentnummer 3101293
L-nummer L23980 3064

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skæredybde, maks. (CDX) 7,2 mm, skærkantdiameter (DC) 31,7 mm, antal skærende legemer (CICT) 4, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 110 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 2

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 7,2 mm
  • Skærediameter (DC) 31,7 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 74 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDTR/L.
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 2
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 39 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven