SSB D125-12-40-R10 2-sidet skærende skivefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3100898
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100898
EAN/GTIN 7291075096231
Producentnummer 3100898
L-nummer L23980 867

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 35 mm, skærekantdiameter (DC) 125 mm, antal skærekanter (CICT) 11, skærekantlængde maks. (APMX) 9 mm, navdiameter (DHUB) 55 mm, samlet længde (OAL) 16 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 11

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 35 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 11
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 16 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 11
  • Effektiv længde (LU) 12 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven