FDN D8.0-0.75-16-R12 Fræsere med fuldt spor af flangetypen

Art.-nr.: 3100878
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100878
EAN/GTIN 7291075099065
Producentnummer 3100878
L-nummer L23980 1595

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, skæredybde maksimum (CDX) 2-1/4″, skærediameter (DC) 8″, skæredybde (CICT) 16, skæredybde maksimum (APMX) 3/4″, fløjtantal (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 4, samlet længde (OAL) 8-1/2″, perifer effektiv skærekant skærekant (ZEFP) 2

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Skæredybde maksimum (CDX): 2-1/4″
  • Skærediameter (DC): 8″
  • Antal skærende emner (CICT): 16
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 16
  • Navdiameter (DHUB): 4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 8
  • Brugbar længde (LU): 1,81″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven