FDN D4.0-0.38-08-R06 Fræsere med fuld kærv af flangetypen

Art.-nr.: 3100872
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100872
EAN/GTIN 7291075099027
Producentnummer 3100872
L-nummer L23980 2765

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, skæredybde maksimum (CDX) 1,11 ″, skærediameter (DC) 4 ″, skæredybde (CICT) 16, skæredybde maksimum (APMX) 0,37 ″, fløjtantal (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 2,16 ″, samlet længde (AAL) 1,57 ″, perifer effektiv skærekanttælling (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1,11″
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Antal skærende emner (CICT): 16
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,37″
  • Fløjtetælling (NOF): 16
  • Navdiameter (DHUB): 2,16″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL): 1,57″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 8
  • Brugbar længde (LU): 1,17″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven