FDN D125-12-32-R10 3-sidet skæreskivefræser, flangetype

Art.-nr.: 3100749
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIQUAD
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100749
EAN/GTIN 7291075095982
Producentnummer 3100749
L-nummer L23980 2849

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere, maks. skæredybde (CDX) 35,5 mm, skærkantsdiameter (DC) 125 mm, antal skærkanter (CICT) 14, maks. skærkantslængde (APMX) 12 mm, antal skærkanter (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 65 mm, samlet længde (OAL) 45 mm, eff. perifert antal skærkanter (ZEFP) 7

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 35,5 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 14
  • Navdiameter (DHUB) 65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 7
  • Effektiv længde (LU) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIQUAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven