FSB D125-12-32-R10 Gulvskærende sidefræser med flangetype

Art.-nr.: 3100743
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100743
EAN/GTIN 7291075096170
Producentnummer 3100743
L-nummer L23980 727

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 34 mm, skærekantdiameter (DC) 125 mm, antal skærekanter (CICT) 13, skærekantlængde maks. (APMX) 9 mm, navdiameter (DHUB) 65 mm, samlet længde (OAL) 45 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 13

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 13
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Navdiameter (DHUB) 65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 13
  • Effektiv længde (LU) 12 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven