ETS D125-048W1.00-10 T-not endefræsere

Art.-nr.: 3100580
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100580
EAN/GTIN 7291075089523
Producentnummer 3100580
L-nummer L23980 2300

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, tilslutning Diameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC) 1,238″, skæring ITEM Count (CICT) 2, fløjte Count (NOF) 2, samlet længde (OAL) 4-1/2″, perifer effektiv skærekant Count (ZEFP) 1

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 1,238″
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 3,359″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Samlet længde (OAL): 4-1/2″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 1
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1,89″

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven