ETS D078-032W.62-06 T-Slot endefræsere

Art.-nr.: 3100577
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100577
EAN/GTIN 7291075089493
Producentnummer 3100577
L-nummer L23980 2278

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, tilslutning Diameter Maskinside (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,78″, skæredybde (CICT) 2, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (OAL) 3-1/4″, periferisk effektiv skærekanttælling (ZEFP) 1

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Skærediameter (DC): 0,78″
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 2,297″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL): 3-1/4″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 1
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 0,9″

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven