F45ST D050-22 45° planfræser med skruespænde til SEK/MT 12 -skær

Art.-nr.: 3100370
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100370
EAN/GTIN 7291075258530
Producentnummer 3100370
L-nummer L23980 1340

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 62,7 mm, antal skær (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 41,8 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 62,7 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 62,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 41,8 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven