Reservespændeskrue 20 mm

Art.-nr.: 309900 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
385 styk på lager

Vælg variant og styktal

til patron med spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patron, spænde-⌀ D1 20 mm
Gevindstørrelse M16
Længde 16 mm
Produkttype Spændeskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309900 20
EAN/GTIN 4045197274069
Producentnummer 309900 20

Betegnelse

Passer til:

Fladespændepatroner og Whistle-Notch-holdere.

Bemærk:

Op til 20 mm spænde-⌀ med én spændeskrue, fra 25 mm spænde-⌀ med to spændeskruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven