Reservespændeskrue 6 mm

Art.-nr.: 309900 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager

Vælg variant og styktal

til patron med spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til patron, spænde-⌀ D1 6 mm
    Gevindstørrelse M6
    Længde 10 mm
    Produkttype Spændeskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309900 6
    EAN/GTIN 4045197274014
    Producentnummer 309900 6

    Betegnelse

    Passer til:

    Fladespændepatroner og Whistle-Notch-holdere.

    Bemærk:

    Op til 20 mm spænde-⌀ med én spændeskrue, fra 25 mm spænde-⌀ med to spændeskruer.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven