Reservespændeskrue 25 mm

Art.-nr.: 309900 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
411 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patron, spænde-⌀ D1 25 mm
Gevindstørrelse M18×2
Længde 20 mm
Produkttype Spændeskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309900 25
EAN/GTIN 4045197274076

Betegnelse

Passer til:

Fladespændepatroner og Whistle-Notch-holdere.

Bemærk:

Op til 20 mm spænde-⌀ med én spændeskrue, fra 25 mm spænde-⌀ med to spændeskruer.
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
    til patron med spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven