ER-mini-spændemøtrik til tætningsskiver 25

Art.-nr.: 309652 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ER Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 6499
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER 25 mm
Norm DIN 6499
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Samlet længde L 25 mm
Udvendig ⌀ D 35 mm
Gevind M30×1
Maks. tilspændingsmoment 45 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309652 25
EAN/GTIN 4045197645739
Producentnummer 309652 25

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte udvendige mål, indsatshærdet og slebet på alle sider.
  • Indsatshærdet og slebet på alle sider.

Passer til:

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven