{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 16 mm | |
Standard | DIN 6499 | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Samlet længde L | 22,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 22 mm | |
Gevind | M19×1 | |
Maks. tilspændingsmoment | 35 Nm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309652 16 | |
EAN/GTIN | 4045197645715 | |
Producentnummer | 309652 16 |