{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Samlet længde L | 24 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Gevind | M24×1 | |
Maks. tilspændingsmoment | 40 Nm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309652 20 | |
EAN/GTIN | 4045197645722 | |
Producentnummer | 309652 20 |