ER-spændemøtrik til tætningsskiver, Til ER: 16

Art.-nr.: 309615 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ER Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6499 D
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER 16 mm
Standard DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Samlet længde L 22,5 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Gevind M22×1,5
Maks. tilspændingsmoment 80 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309615 16
EAN/GTIN 7640128492160
Producentnummer 5.450.16

Betegnelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og forøget spændekraft samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed.
Med sekskant str. 25.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680309740.
Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.
Tætningsskiver nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændemøtrik til tætningsskiver, Til ER: 16

ER-spændemøtrik til tætningsskiver, Til ER: 16

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
359,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
475 styk på lager
179,54  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager
314,39  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
333,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
381,43  DKK
plus moms plus fragt
Udvendig ⌀ D 28 mm 28 mm 28 mm 32 mm 33,5 mm
Til ER 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Samlet længde L 22,5 mm 18 mm 18 mm 18 mm 20,6 mm
Gevind M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M24×1
Standard DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Produkttype Spændemøtrik Spændemøtrik Spændemøtrik Spændemøtrik Spændemøtrik

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven