{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 40 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Samlet længde L | 30,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Gevind | M50 × 1,5 | |
Maks. tilspændingsmoment | 240 Nm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309615 40 | |
EAN/GTIN | 7640128492207 | |
Producentnummer | 5.450.40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændemøtrik til tætningsskiver 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
554,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
367,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
627,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 63 | 63 | 63 |
Til ER | 40 | 40 | 40 |
Samlet længde L | 30,5 | 26 | 26 |
Gevind | M50 × 1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
Maks. tilspændingsmoment | 240 | 240 | 240 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkttype | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik |