ER-spændemøtrik High Speed 11

Art.-nr.: 309610 11
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ER Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 6499 D
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Samlet længde L 12 mm
Udvendig ⌀ D 19 mm
Gevind M14×0,75
Maks. tilspændingsmoment 40 Nm
Nøglevidde str. 17 mm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309610 11
EAN/GTIN 4062406110031
Producentnummer 309610 11

Betegnelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og forøget spændekraft samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed.
Med sekskant str. 17.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680309740.
Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven