{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 9 mm | |
Adapter | ET 25 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udvendig ⌀ D | 26 mm | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Aksialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R, gevindbearbejdning | 0,4 mm | |
Radialkompensation R, friktion | 0,05 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309447 9 | |
EAN/GTIN | 4045197783066 | |
Producentnummer | 309447 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning, ET 25, Nom. spænde-⌀ d: 9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
710,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
819,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ET 25 | ET 32 |
Udvendig ⌀ D | 26 mm | 33 mm |
Samlet længde L | 35 mm | 42,5 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 9 mm | 9 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |