{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 5 mm | |
Adapter | ET 25 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udvendig ⌀ D | 26 mm | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Aksialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R, gevindbearbejdning | 0,4 mm | |
Radialkompensation R, friktion | 0,05 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309447 5 | |
EAN/GTIN | 4045197783028 | |
Producentnummer | 309447 5 |