{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 3,5 mm | |
Adapter | ET 25 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | 4285 E | |
Udvendig ⌀ D | 26 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Aksial-udtrækning | 8 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309430 3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001704009 | |
Producentnummer | 13365010350 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation, ET 25, Nom. spænde-⌀ d: 3,5mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
774,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
710,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
US $ 111.55
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ET 25 | ET 25 | ET 16 |
Udvendig ⌀ D | 26 mm | 26 mm | 17 mm |
Samlet længde L | 34 mm | 35 mm | 29 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 3,5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Norma de fábrica |
Compensación radial R mecanizado de roscas | 0,4 mm | 0,3 mm | |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Pinza portapieza |