ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation, ET 25, Nom. spænde-⌀ d: 2,8mm

Art.-nr.: 309430 2,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 2,8 mm
Adapter ET 25
Standard Fabriksstandard
Type 4285 E
Udvendig ⌀ D 26 mm
Samlet længde L 34 mm
Aksial-udtrækning 8 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309430 2,8
EAN/GTIN 2050001922205
Producentnummer 13365010280

Betegnelse

Udførelse:

Spændepatroner til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB rundløb 20 µm.

Anvendelse:

Til gevindskæring på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation, ET 25, Nom. spænde-⌀ d: 2,8mm

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation, ET 25, Nom. spænde-⌀ d: 2,8mm

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
774,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
612,38  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ET 25 ET 16
Udvendig ⌀ D 26 mm 17 mm
Samlet længde L 34 mm 29 mm
Nom. spænde-⌀ d 2,8 mm 2,8 mm
Standard Fabriksstandard Fabriksstandard
Produkttype Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven