ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 20mm

Art.-nr.: 309002 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 20 mm
Adapter ER 32
Standard ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 469 E
Udvendig ⌀ D 33 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309002 20
EAN/GTIN 4045197645371
Producentnummer 309002 20

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.
Tætnede udførelser med sprøjtedyser kun til nominel-⌀.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 20mm

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 20mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
277,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
364,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
201,89  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 32 ER 32 ER32
Udvendig ⌀ D 33 mm 32,7 mm 33 mm
Samlet længde L 40 mm 40 mm 40 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 469 E 4537 E 469 E
Produkttype Spændehoved Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven