{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 18 mm | |
Adapter | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 469 E | |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309002 18 | |
EAN/GTIN | 4045197645357 | |
Producentnummer | 309002 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
277,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
364,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 32 | ER 32 |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | 32,7 mm |
Samlet længde L | 40 mm | 40 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 18 mm | 18 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 469 E | 4537 E |