ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser 12 mm

Art.-nr.: 309002 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 12 mm
Adapter ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 469 E
Udvendig ⌀ D 33 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309002 12
EAN/GTIN 4045197645296
Producentnummer 309002 12

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.
Tætnede udførelser med sprøjtedyser kun til nominel-⌀.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven