{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | ER32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 469 E | |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309001 3 | |
EAN/GTIN | 4045197888600 | |
Producentnummer | 309001 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetang med tætning, ER32, Nom. spænde-⌀ d: 3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
201,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager
179,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER32 | ER16 | ER25 |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | 17 mm | 26 mm |
Samlet længde L | 40 mm | 27,5 mm | 34 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 469 E | 425 E | 429 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |