ER-spændetang med tætning 9 mm

Art.-nr.: 309001 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Adapter ER32
    Norm ISO 15488-A
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
    Type 469 E
    Udvendig ⌀ D 33 mm
    Samlet længde L 40 mm
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309001 9
    EAN/GTIN 4045197888662
    Producentnummer 309001 9

    Betegnelse

    Udførelse:

    Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominel-⌀.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven